入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1 / 4 " |
CLASS | 600 |
接続 | ソケット溶接 |
材料 | キャスト炭素鋼 |
マックス。 圧力 | WOGの場合は1480、華氏100度、蒸気の場合は華氏1010度 |
画面 | 自動調整 |
画面サイズ | 1 / 16 " |
サイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | 接続 | 材料 | マックス。 圧力 | 画面サイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 4CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥44,588 | |
3/8 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 3 / 8 " | ¥46,403 | |
1/2 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1 / 2 " | ¥17,782 | |
3/4 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 3 / 4 " | ¥21,171 | |
1 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1" | ¥45,438 | |
11/4 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1.25 " | ¥37,183 | |
11/2 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1.5 " | ¥45,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。