入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフィルターエレメント |
エアフィルターの設計 | 要素のみ |
高さ | 13.5 " |
長さ | 13.5 " |
外径 | 9.125 " |
幅(Width) | 9.125 " |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL1667-FN | 11.5 " | 11.5 " | 5.187 " | 5.187 " | ¥8,806 | ||
LL1846 | 18.5 " | 18.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ¥21,162 | ||
LL1884 | 13.5 " | 13.5 " | 9-7 / 32」 | 9 7 / 32 " | ¥26,260 | ||
LL1885 | 16.5 " | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ¥18,296 | ||
LL2360FN | 15.375 " | 15.375 " | 5.25 " | 5.25 " | ¥17,272 | ||
LL2418FN | 15 5 / 16 " | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32」 | 6 3 / 32 " | ¥14,690 | ||
LL2685 | 16 " | 16 " | 13-13 / 16」 | 13 13 / 16 " | ¥27,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。