BALDWIN FILTERS F919-C燃料/油圧フィルターソックス
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
アイテム価格 | 燃料靴下 |
フィルター設計 | 要素のみ |
高さ | 7.875 " |
内部径 | 7 / 16 " |
長さ | 7.875 " |
外径 | 1.75 " |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 45.21 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。