入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 7 3 / 32 " |
長さ | 7 3 / 32 " |
外径 | 5-1 / 16」 |
幅(Width) | 5 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT9433 | 9 17 / 32 " | 9 17 / 32 " | 3-3 / 34」 | 3 3 / 34 " | ¥25,670 | ||
BT9436-MPG | 6.125 " | 6.125 " | 3.75 " | 3.75 " | ¥21,086 | ||
BT839-10 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,586 | ||
BT287-10 | 7" | 7" | 5.031 " | 5.031 " | ¥6,642 | ||
BT259 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,305 | ||
B236 | 8.125 " | 8.125 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,318 | ||
BT839 | 5 13 / 32 " | 5 13 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。