BALDOR MOTOR ZDNRPM18054C ベクトルデューティモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、5 hp、3 相、TENV、FL1838C フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンビエント(C) | 40 |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TENV |
脚注 | 回転数 AC |
フレーム | FL1838C |
サイズ | FL1838C |
周波数 | 無し |
HP | 5 |
絶縁クラス | H |
取り付け | フットマウント |
出力 | 5 HP |
相 | 3 |
RPM | 1770/3540 |
稼働率 | 1 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 81 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 稼働率 | エンクロージャー | フレーム | 電圧 | サイズ | HP | 出力 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDBRPM18154C | 1 | TEBC | FL1844CZ | 460 | FL1844CZ | 15 | 15 HP | 3 | ¥1,990,816 | |
ZDBRPM18204C | 1 | TEBC | FL1852CZ | 460 | FL1852CZ | 20 | 20 HP | 3 | ¥2,125,752 | |
ZDBRPM21304C | 1 | TEBC | FL2162CZ | 460 | FL2162CZ | 30 | 30 HP | 3 | ¥2,150,271 | |
ZDBRPM21404 | 1 | TEBC | FL2173Z | 460 | FL2173Z | 40 | 40 HP | 3 | ¥2,262,253 | |
ZDBRPM25504 | 1 | TEBC | FL2570Z | 460 | FL2570Z | 50 | 50 HP | 3 | ¥2,458,744 | |
ZDBRPM25604 | 1.00 | - | - | 460 V | FL2578Z | 60馬力 | - | ph 3 | - | 見積依頼
|
ZDBRPM25754 | 1 | TEBC | FL2586Z | 460 | FL2586Z | 75 | 75 HP | 3 | ¥3,911,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。