BALDOR MOTOR ZDBRPM18204C ベクトルデューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、3 相、TEBC、FL1852C フレーム
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンビエント(C) | 40 |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEBC |
脚注 | 回転数 AC |
フレーム | FL1852CZ |
サイズ | FL1852CZ |
周波数 | 無し |
HP | 20 |
絶縁クラス | H |
取り付け | フットマウント |
出力 | 20 HP |
相 | 3 |
RPM | 1755/3505 |
稼働率 | 1 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 126 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 稼働率 | エンクロージャー | フレーム | 電圧 | サイズ | HP | 出力 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDBRPM18154C | 1 | TEBC | FL1844CZ | 460 | FL1844CZ | 15 | 15 HP | 3 | ¥1,990,816 | |
ZDBRPM21304C | 1 | TEBC | FL2162CZ | 460 | FL2162CZ | 30 | 30 HP | 3 | ¥2,150,271 | |
ZDBRPM21404 | 1 | TEBC | FL2173Z | 460 | FL2173Z | 40 | 40 HP | 3 | ¥2,262,253 | |
ZDBRPM25504 | 1 | TEBC | FL2570Z | 460 | FL2570Z | 50 | 50 HP | 3 | ¥2,458,744 | |
ZDBRPM25604 | 1.00 | - | - | 460 V | FL2578Z | 60馬力 | - | ph 3 | - | 見積依頼
|
ZDBRPM25754 | 1 | TEBC | FL2586Z | 460 | FL2586Z | 75 | 75 HP | 3 | ¥3,911,211 | |
ZDBRPM281004R1 | 1 | TEBC | FL2890 | 460 | FL2890 | 100 | 100 HP | 3 | ¥4,353,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。