BALDOR MOTOR ZDBRPM281004R1 ベクトルデューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、100 hp、3 相、TEBC、FL2890 フレーム
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンビエント(C) | 40 |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEBC |
フレーム | FL2890 |
サイズ | FL2890 |
周波数 | 60 |
HP | 100 |
絶縁クラス | H |
出力 | 100 HP |
相 | 3 |
RPM | 1780/3555 |
稼働率 | 1 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 402.75 |
原産国 | US |
モデル | 稼働率 | エンクロージャー | フレーム | 電圧 | サイズ | HP | 出力 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDBRPM18154C | 1 | TEBC | FL1844CZ | 460 | FL1844CZ | 15 | 15 HP | 3 | ¥3,298,148 | |
ZDBRPM18204C | 1 | TEBC | FL1852CZ | 460 | FL1852CZ | 20 | 20 HP | 3 | ¥3,521,686 | |
ZDBRPM21304C | 1 | TEBC | FL2162CZ | 460 | FL2162CZ | 30 | 30 HP | 3 | ¥3,562,309 | |
ZDBRPM21404 | 1 | TEBC | FL2173Z | 460 | FL2173Z | 40 | 40 HP | 3 | ¥3,747,823 | |
ZDBRPM25504 | 1 | TEBC | FL2570Z | 460 | FL2570Z | 50 | 50 HP | 3 | ¥4,073,345 | |
ZDBRPM25604 | 1.00 | - | - | 460 V | FL2578Z | 60馬力 | - | ph 3 | ¥5,239,709 | |
ZDBRPM25754 | 1 | TEBC | FL2586Z | 460 | FL2586Z | 75 | 75 HP | 3 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。