BALDOR MOTOR ZDM4111T ベクトルデューティモーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、25 hp、TEBC、324T フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
CLASS | H |
エンクロージャー | TEBC |
フレーム | 324T |
全負荷アンペア | 63/32 |
HP | 25テ |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 8# |
磁化電流 | 27.6/13.8 |
マックス。 RPM | 3900 |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 06 |
出力 | 25テ |
相 | 3 |
リビジョン | A |
RPM | 1180 |
タイプ | 1260M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 272.25 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | エンクロージャー | フレーム | 相 | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM2276T | 7.5テ | TEBC | 254TC | 3 | T | 1180 | 0954M | 230/460 | ¥1,859,013 | |
ZDM2332T | 10テ | TEBC | 256TC | 3 | Q | 1180 | 0960M | 230/460 | ¥2,178,962 | |
ZDM2333T | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0944M | 230/460 | ¥1,406,910 | |
ZDM2333T-5 | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1760 | 0942M | 575 | ¥1,406,910 | |
ZDM2334T | 20TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0952M | 230/460 | ¥1,474,898 | |
ZDM2334T-5 | 20テ | TEBC | 256TC | 3 | R | 1765 | 0948M | 575 | ¥1,474,898 | |
ZDM3581T | 1テ | TEBC | 143TC | 3 | L | 1765 | 0524M | 230/460 | ¥876,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。