BALDOR MOTOR YPC345A ダイレクトドライブファンモーター、115V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、単相、TEAO、1YZ フレーム
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
アンプ | 5.6 |
ベース(Base) | YP |
内訳トルク | 3.1LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 56YZ |
全負荷効率 | 68 |
全負荷トルク | 1.6LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 5 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 1 |
リビジョン | T |
RPM | 1625 |
タイプ | 1716C |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | タイプ | フレーム | 全負荷効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPC144A | .25 | 3.5 | 1.4LB-FT | - | 1625 | 1708C | 48YZ | 57.5 | ¥139,455 | |
YPC164A | .25 | 3.7 | 1.7LB-FT | N | 1075 | 1710C | 48YZ | 55 | ¥158,279 | |
YPC244A | .33 | 3.9 | 1.5LB-FT | W | 1625 | 1710C | 48YZ | 59.5 | ¥150,867 | |
YPC245A | .33 | 3.9 | 1.5LB-FT | S | 1625 | 1710C | 56YZ | 59.5 | ¥153,145 | |
YPC264A | .33 | 4.7 | 2.2LB-FT | K | 1075 | 1714C | 48YZ | 62 | ¥173,393 | |
YPC344A | .5 | 5.6 | 3.1LB-FT | - | 1625 | 1716C | 48YZ | 68 | ¥173,393 | |
YPC364A | .5 | 5.6 | 3.5LB-FT | P | 1075 | 1720C | 48YZ | 68 | ¥198,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。