BALDOR MOTOR VUHL3519 ユニットハンドリングモーター、115/208-230V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、単相、TEFC、1C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 11.8 / 6.3-5.9 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 7.19LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 2.99LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6 18# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 3.48アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1 |
相 | 1 |
力率 | 78 |
リビジョン | B |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 104度C |
タイプ | 3528L |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 無負荷電流 | アンプ | ベース(Base) | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUHM3611T | 2.33アンプ | 9-8.4/4.2 | RG | 04 | 3 | - | 3 | 75 | ¥434,912 | ||
CEUHM3615T | 3.24アンプ | 13.9-13.4/6.7 | RG | 04 | 5 | - | 3 | 78 | ¥272,432 | ||
CUHL3518 | 2.89アンプ | 7.4 / 3.5-3.7 | RG | 04 | .5 | - | 1 | 65 | ¥131,261 | ||
CUHL3519 | 3.48アンプ | 11.8 / 6.3-5.9 | RG | 04 | 1 | - | 1 | 78 | ¥280,339 | ||
CUHM3538 | 1.01アンプ | 2.42-2.24/1.12 | RG | 04 | .5 | - | 3 | 58 | ¥197,351 | ||
CUHM3542 | - | - | - | - | - | 12.23 " | ph 3 | - | ¥187,927 | ||
VEUHM3538 | 0.483アンプ | 1.7-1.6 / .8 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | ¥285,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。