BALDOR MOTOR VRBM3546 ハイサイクル ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TENV、56C フレーム | AJ6ZGQ

BALDOR MOTOR VRBM3546 ハイサイクル ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TENV、56C フレーム

在庫あり
アイテム: AJ6ZGQ モデル: VRBM3546

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥526,220 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブレーキモーター
アンプ3.2/1.6
ベース(Base)N
内訳トルク10.6LB-FT
CLASS株式
エンクロージャーTENV
フレーム56C
全負荷効率80
全負荷トルク3.08LB-FT
HP1
Hz60
絶縁F
Lead9 18#
取り付けF1
無負荷電流0.896アンプ
Number of Poles04
出力1
3
力率77
リビジョンK
RPM1725
温度 立上り63 deg C
タイプ3436M
電圧230/460

発送情報:

船の重量(kg) 21.15
船高(cm)33.33
船の長さ(cm)49.21
船幅(cm)34.93
HSコード85015100
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:12.7 LB-FT
  • 銘板No.:NP1893
  • プルアップトルク:8.94 LB-FT
  • 開始電流:13アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデル無負荷電流アンプ内訳トルク出力力率リビジョンRPM温度 立上り価格
BALDOR MOTOR VRBM3538 ハイサイクル ブレーキ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.5 馬力、TENV、56C フレーム | AJ6ZGN VRBM35380.54アンプ1.9-1.8 / .96.8LB-FT.569J1725-¥390,043
BALDOR MOTOR VRBM3542 ハイサイクル ブレーキ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、TENV、56C フレーム | AJ6ZGP VRBM35420.76アンプ2.9-2.6/1.39LB-FT.7571K172580度C¥456,833
BALDOR MOTOR VRBM3546T ハイサイクル ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TENV、143TC フレーム | AJ6ZGR VRBM3546T0.896アンプ3.2/1.610.6LB-FT177G172563 deg C¥562,751
BALDOR MOTOR VRBM3554T ハイサイクル ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、TEFC、145TC フレーム | AJ6ZGT VRBM3554T1.24アンプ4.6/2.317.5LB-FT1.575J170052度C¥572,530
BALDOR MOTOR VRBM3558T ハイサイクル ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、145TC フレーム | AJ6ZGU VRBM3558T1.75アンプ5.8/2.935.5LB-FT277H170049度C¥588,425
BALDOR MOTOR VRBM3561T ハイサイクル ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、3 馬力、TEFC、145TC フレーム | AJ6ZGV VRBM3561T2.33アンプ8.2/4.124.8LB-FT377F175050度C¥605,850

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR VRBM3546 ハイサイクル ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TENV、56C フレーム
¥526,220 /単価