BALDOR MOTOR VP3605D 汎用 DC モーター、180V、1750 RPM、5 馬力、3.5kW、TEFC、D112D フレーム
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アーマチュア電流 | 24.5 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5027A01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | D112D |
HP | 3.7KW |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | 3.7KW |
リビジョン | P |
RPM | 1750 |
タイプ | 3681P |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 29.25 |
原産国 | US |
モデル | 取り付け | アーマチュア電流 | ブラシ | NEMA/IEC フレーム | 出力 | リビジョン | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3311D | B35 | 1.25 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .18 / .25 TE | K | 1750テ | 3320P | ¥191,800 | |
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750テ | 3327P | ¥354,487 | |
VP3326D | - | - | - | D71D | - | - | 1750 RPM | - | ¥396,693 | |
VP3428D | B35 | 2.5 | 2 / BP5000AW14 | D71D | .37 / .50 TE | Y | 3000テ | 3416P | ¥411,242 | |
VP3436D | B35 | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .57 / .75 TE | F | 1750テ | 3428P | ¥481,684 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000テ | 3420P | ¥243,232 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750テ | 3435P | ¥586,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。