BALDOR MOTOR VHEM3313T 垂直 P ベース モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、10 馬力、3 相、ODP、215HP フレーム
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
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 26.8A @ 208V 25.8A @ 230V 12.9A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 215馬力 |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 12.9 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0748M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 10.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 23.73 " |
相 | 3 |
力率 | 79 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,760回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 103.95 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | フレーム | 速度 | 同期速度 | 電圧 | 全負荷アンペア | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHEM2513T | 86 | 37.4A @ 208V 36.4A @ 230V 18.2A @ 460V | 254馬力 | 1,770回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 18.2 A | 0948M | ¥849,712 | |
VHEM2531T | 80 | 66.0A @ 208V 62.0A @ 230V 31.0A @ 460V | 284馬力 | 1,775回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 31.0 A | 1050M | ¥1,945,554 | |
VHEM2534T | 90 | 68.0A @ 230V 34.0A @ 460V | 284馬力 | 3,525回転 | 3,600回転 | 460V 230V | 34.0 A | 1048M | ¥2,057,343 | |
VHEM2535T | 82 | 78.0A @ 208V 72.0A @ 230V 36.0A @ 460V | 286馬力 | 1,775回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 36.0 A | 1072M | ¥2,084,725 | |
VHEM2543T | 85 | 128.0A @ 208V 116.0A @ 230V 58.0A @ 460V | 326馬力 | 1,775回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 58.0 A | 1272M | ¥2,964,524 | |
VHEM3212T | 93 | 12.6A @ 208V 11.3A @ 230V 5.6A @ 460V | 184馬力 | 3,440回転 | 3,600回転 | 460V 230V | 5.6 A | 0624M | ¥304,309 | |
VHEM3314T | 91 | 35.4A @ 208V 33.8A @ 230V 16.9A @ 460V | 215馬力 | 3,500回転 | 3,600回転 | 230V 460V | 16.9 A | 0744M | ¥664,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。