BALDOR MOTOR VHEM3212T 垂直 P ベース モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、5 馬力、3 相、ODP、184HP フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 12.6A @ 208V 11.3A @ 230V 5.6A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 184馬力 |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 5.6 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0624M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 5.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 21.33 " |
相 | 3 |
力率 | 93 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,440回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | フレーム | 速度 | 同期速度 | 電圧 | 全負荷アンペア | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHEM2513T | 86 | 37.4A @ 208V 36.4A @ 230V 18.2A @ 460V | 254馬力 | 1,770回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 18.2 A | 0948M | ¥684,235 | |
VHEM2531T | 80 | 66.0A @ 208V 62.0A @ 230V 31.0A @ 460V | 284馬力 | 1,775回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 31.0 A | 1050M | ¥1,009,525 | |
VHEM2534T | 90 | 68.0A @ 230V 34.0A @ 460V | 284馬力 | 3,525回転 | 3,600回転 | 460V 230V | 34.0 A | 1048M | ¥1,067,534 | |
VHEM2535T | 82 | 78.0A @ 208V 72.0A @ 230V 36.0A @ 460V | 286馬力 | 1,775回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 36.0 A | 1072M | ¥1,081,741 | |
VHEM2543T | 85 | 128.0A @ 208V 116.0A @ 230V 58.0A @ 460V | 326馬力 | 1,775回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 58.0 A | 1272M | ¥1,538,262 | |
VHEM3313T | 79 | 26.8A @ 208V 25.8A @ 230V 12.9A @ 460V | 215馬力 | 1,760回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 12.9 A | 0748M | ¥513,198 | |
VHEM3314T | 91 | 35.4A @ 208V 33.8A @ 230V 16.9A @ 460V | 215馬力 | 3,500回転 | 3,600回転 | 230V 460V | 16.9 A | 0744M | ¥534,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。