BALDOR VEM7062T-Iドリルリグデューティ、1775/1480 RPM、60/50 HZ、40/30 HP、XPFC、324TC
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
効率化 | 94.10% |
エンクロージャタイプ | XPFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 324TC |
全負荷アンペア | 96 / 48 / 90 / 45 |
HP | 40馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットレス/ C-フェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
相 | ph 3 |
評価 | 50 / 60ヘルツ |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2.125 " |
温度コード | T3C |
電圧 | 190/380/230/460V |
重量 | 720ポンド |
船の重量(kg) | 328.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | アンプ | ベース(Base) | HP | 絶縁クラス | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15馬力 | F | フットマウント/ C-フェイス | - | - | ¥942,109 | ||
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75馬力 | F | フットマウント/ C-フェイス | - | - | ¥3,291,200 | ||
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30馬力 | F | フットマウント/ C-フェイス | - | - | ¥3,451,618 | ||
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61アンプ | 06 | ¥612,309 | ||
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | F | フットマウント | - | - | ¥1,018,454 | ||
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15馬力 | F | フットマウント | - | - | ¥683,709 | ||
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5アンプ | 04 | ¥1,492,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。