BALDOR MOTOR VEM3709T-5 三相密閉モーター、575V、3600 RPM、60 Hz、7.5 馬力、TEFC、213TC フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 6.8 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 57.8LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213TC |
全負荷トルク | 11.4LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.86アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 7.5 |
相 | 3 |
力率 | 93 |
リビジョン | B |
RPM | 3470 |
温度 立上り | 93度C |
タイプ | 3646M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 45.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 内訳トルク | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENM3454 | .25 | .8 / .4 | 3.17LB-FT | F | - | - | 0.298アンプ | 04 | ¥240,985 | ||
KENM3534 | .33 | 1.1 / .55 | 4.16LB-FT | F | - | - | 0.389アンプ | 04 | ¥265,796 | ||
KENM3535 | .33 | 1.2 / .6 | 4.03LB-FT | F | - | - | 0.329アンプ | 06 | ¥390,709 | ||
KM3454 | .25 | 1.3 / .65 | 3.47LB-FT | B | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥154,573 | ||
KM3457 | .33 | 1.4 / .7 | 3.4LB-FT | B | - | - | 0.56アンプ | 02 | ¥157,710 | ||
KNM3454 | .25 | 1.4-1.3 / .65 | 3.47LB-FT | F | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥163,413 | ||
KNM3534 | .33 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9LB-FT | B | - | - | 0.54アンプ | 04 | ¥180,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。