BALDOR MOTOR VEM3609 三相密閉モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、184C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 184C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.9 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3528M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 2.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.31 " |
相 | 3 |
力率 | 75 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,755回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 20.25 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 内訳トルク | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENM3454 | .25 | .8 / .4 | 3.17LB-FT | F | - | - | 0.298アンプ | 04 | ¥240,985 | ||
KENM3534 | .33 | 1.1 / .55 | 4.16LB-FT | F | - | - | 0.389アンプ | 04 | ¥265,796 | ||
KENM3535 | .33 | 1.2 / .6 | 4.03LB-FT | F | - | - | 0.329アンプ | 06 | ¥390,709 | ||
KM3454 | .25 | 1.3 / .65 | 3.47LB-FT | B | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥154,573 | ||
KM3457 | .33 | 1.4 / .7 | 3.4LB-FT | B | - | - | 0.56アンプ | 02 | ¥157,710 | ||
KNM3454 | .25 | 1.4-1.3 / .65 | 3.47LB-FT | F | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥163,413 | ||
KNM3534 | .33 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9LB-FT | B | - | - | 0.54アンプ | 04 | ¥180,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。