BALDOR MOTOR VEM3546-5 三相密閉モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 85.50% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56C |
全負荷アンペア | 1.2 |
HP | 1馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットレス/ C-フェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 12.23 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
RPM | 1750 RPM |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 0.625 " |
電圧 | 575 V |
重量 | 35ポンド |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 内訳トルク | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENM3454 | .25 | .8 / .4 | 3.17LB-FT | F | - | - | 0.298アンプ | 04 | ¥129,149 | ||
KENM3534 | .33 | 1.1 / .55 | 4.16LB-FT | F | - | - | 0.389アンプ | 04 | ¥142,445 | ||
KENM3535 | .33 | 1.2 / .6 | 4.03LB-FT | F | - | - | 0.329アンプ | 06 | ¥209,389 | ||
KM3454 | .25 | 1.3 / .65 | 3.47LB-FT | B | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥102,546 | ||
KM3457 | .33 | 1.4 / .7 | 3.4LB-FT | B | - | - | 0.56アンプ | 02 | ¥116,968 | ||
KNM3454 | .25 | 1.4-1.3 / .65 | 3.47LB-FT | F | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥87,576 | ||
KNM3534 | .33 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9LB-FT | B | - | - | 0.54アンプ | 04 | ¥96,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。