BALDOR MOTOR VEBNM3546-D 一般ユニットハンドリングモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、TENV、56C フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 14.3LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.5 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3524M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.96 " |
相 | 3 |
力率 | 76 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,745回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38LB-FT | 1.01アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥312,554 | ||
VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5LB-FT | 0.752アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥324,474 | ||
VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | ph 3 | ¥309,429 | ||
VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35LB-FT | 1.76アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥331,963 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29 " | 3 | ¥356,113 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥370,478 | ||
VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥447,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。