BALDOR MOTOR VEBM3714T-D 一般ユニットハンドリングモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、10 馬力、TEFC、215TC フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 215TC |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 12.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3752M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 10.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 27.67 " |
相 | 3 |
力率 | 85 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,770回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 79.65 |
船高(cm) | 47.31 |
船の長さ(cm) | 103.98 |
船幅(cm) | 44.77 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24/1.12 | 7.38LB-FT | 1.01アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥312,554 | ||
VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2/1.1 | 10.5LB-FT | 0.752アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥324,474 | ||
VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | ph 3 | ¥309,429 | ||
VBNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35LB-FT | 1.76アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥331,963 | ||
VEBM3542-D | - | 2.5A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | 10.2LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 16.29 " | 3 | ¥356,113 | ||
VEBM3546-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥370,478 | ||
VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | 1アンプ | 04 | 1 | - | 3 | ¥447,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。