BALDOR MOTOR SUM21004 水中モーター、230V、1800 RPM、60 Hz、10 馬力、三相、TENV、3TY フレーム
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
アイテム価格 | 水中ポンプ |
アンプ | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 15 MIN |
フレーム | 210TY |
フレーム材料 | 鉄 |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 10.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 33.82 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 157.95 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンプ | 基底型 | 義務評価 | フレーム | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230V 460V | 20.8A @ 230V 10.4A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 7.500馬力 | 33.82 " | ¥1,139,913 | |
SUM21004-4 | 230V 460V | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000馬力 | 33.82 " | ¥1,329,536 | |
SUM21504 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000馬力 | 33.82 " | ¥1,724,169 | |
SUM21504-4 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000馬力 | 33.82 " | ¥1,724,169 | |
SUM70104SM | 230V 460V | 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.000馬力 | 28 " | ¥1,075,099 | |
SUM70154SM | 230V 460V | 4.6A @ 230V 2.3A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.500馬力 | 28 " | ¥1,106,185 | |
SUM70204SM | 230V 460V | 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 180TY | 4 | 2.000馬力 | 28 " | ¥1,130,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。