BALDOR MOTOR SUM21004-4 水中モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、10 hp、3 相、TENV、210TY フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中ポンプ |
アンプ | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 15 MIN |
フレーム | 210TY |
フレーム材料 | 鉄 |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 10.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 33.82 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 166.5 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンプ | 基底型 | 義務評価 | フレーム | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230V 460V | 20.8A @ 230V 10.4A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 7.500馬力 | 33.82 " | ¥1,139,913 | |
SUM21004 | 230V 460V | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000馬力 | 33.82 " | ¥1,329,536 | |
SUM21504 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000馬力 | 33.82 " | ¥1,724,169 | |
SUM21504-4 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000馬力 | 33.82 " | ¥1,724,169 | |
SUM70104SM | 230V 460V | 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.000馬力 | 28 " | ¥1,075,099 | |
SUM70154SM | 230V 460V | 4.6A @ 230V 2.3A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.500馬力 | 28 " | ¥1,106,185 | |
SUM70204SM | 230V 460V | 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 取り付けなし | 15 MIN | 180TY | 4 | 2.000馬力 | 28 " | ¥1,130,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。