BALDOR MOTOR RM3157A 三相モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、ODP、56H フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー/ファンモーター |
アンプ | 6-5.8/2.9 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 22LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 56H |
全負荷トルク | 6.1LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 12 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 79 |
リビジョン | R |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 74 deg C |
タイプ | 3524M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHM3162TA | ブロワー/ファンモーター | 13-12.2/6.1 | - | - | 5馬力 | F | - | - | ¥534,439 | |
ERM3003 | コンデンサーファンモーター | 0.5 A | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V | - | - | B | 3413M | - | ¥205,338 | |
ERM3007 | コンデンサーファンモーター | 0.7 A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ¥213,603 | |
ERM3009 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 1.9A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 4.81LB-FT | - | B | 3416M | - | ¥225,299 | |
ERM3010 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 | |
ERM3104 | コンデンサーファンモーター | 0.7 A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | 4.56LB-FT | - | B | 3416M | - | ¥213,603 | |
ERM3108 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。