BALDOR MOTOR RM3108A 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、ODP、56H フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー/ファンモーター |
アンプ | 2/1 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 7LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56H |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 12 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.8アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 63 |
リビジョン | P |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 57度C |
タイプ | 3416M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 11.25 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHM3162TA | ブロワー/ファンモーター | 13-12.2/6.1 | - | - | 5馬力 | F | - | - | ¥534,439 | |
ERM3003 | コンデンサーファンモーター | 0.5 A | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V | - | - | B | 3413M | - | ¥205,338 | |
ERM3007 | コンデンサーファンモーター | 0.7 A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | - | - | B | 3416M | - | ¥213,603 | |
ERM3009 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 1.9A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 4.81LB-FT | - | B | 3416M | - | ¥225,299 | |
ERM3010 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 | |
ERM3104 | コンデンサーファンモーター | 0.7 A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | 4.56LB-FT | - | B | 3416M | - | ¥213,603 | |
ERM3108 | コンデンサーファンモーター | 0.8 A | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | - | B | 3424M | - | ¥229,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。