BALDOR MOTOR JSM3115 角フランジ ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、1 hp、ODP、56YZ フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 3.2/1.6 |
ベース(Base) | N |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56YZ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | E |
RPM | 3450 |
タイプ | 3420M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。