BALDOR MOTOR JSM3107 角フランジ ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.5 hp、ODP、56YZ フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 2.4/1.2 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 5.3LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56YZ |
全負荷トルク | 0.75LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.88アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 65 |
リビジョン | E |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 44度C |
タイプ | 3413M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。