BALDOR MOTOR JPL1512T JP 直列結合モーター、230V、1800 RPM、60 Hz、10 馬力、単相、ODP、1JP フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 41 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 78.7LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | ODTF |
フレーム | 215JP |
全負荷トルク | 30.3LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#8 A PH、2#14 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 10.2アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 10 |
相 | 1 |
力率 | 94 |
リビジョン | H |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 119度C |
タイプ | 3744LC |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 63.9 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML1406T | 5.35アンプ | 28 / 14.7-14 | 10.5LB-FT | 02 | 3 | 88 | D | 3450 | ¥498,792 | |
JML1408T | 8.5アンプ | 32/16 | 21LB-FT | 04 | 3 | 78 | AD | 1725 | ¥571,518 | |
JML1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | A | 3500 | ¥703,846 | |
JML1508T | 14.3アンプ | 27 | 43LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | ¥811,076 | |
JML1509T | 19.5アンプ | 37 | 31LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AG | 3450 | ¥1,009,565 | |
JML1510T | 10.2アンプ | 31 | 52LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | ¥1,068,026 | |
JML1511T | 19.3アンプ | 46 | 46.4LB-FT | 02 | 10 | 86 | B | 3450 | ¥1,241,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。