BALDOR MOTOR JML1408T JM 直列結合モーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、3 馬力、単相、ODP、1JM フレーム
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 32/16 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 21LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 184JM |
全負荷トルク | 9LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#14 A PH、3#16 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.5アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 3 |
相 | 1 |
力率 | 78 |
リビジョン | AD |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 72度C |
タイプ | 3634LC |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML1406T | 5.35アンプ | 28 / 14.7-14 | 10.5LB-FT | 02 | 3 | 88 | D | 3450 | ¥347,664 | ||
JML1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | A | 3500 | ¥490,592 | ||
JML1508T | 14.3アンプ | 27 | 43LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | ¥565,332 | ||
JML1509T | 19.5アンプ | 37 | 31LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AG | 3450 | ¥550,217 | ||
JML1510T | 10.2アンプ | 31 | 52LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | ¥762,875 | ||
JML1511T | 19.3アンプ | 46 | 46.4LB-FT | 02 | 10 | 86 | B | 3450 | ¥676,736 | ||
JML1512T | 10.2アンプ | 41 | 78.7LB-FT | 04 | 10 | 94 | E | 1725 | ¥920,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。