BALDOR MOTOR JPL1406T JP直列結合モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、3 hp、単相、ODP、1JP フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 28/14 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 10.5LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 182JP |
全負荷トルク | 4.6LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#14 A PH、2#16 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.35アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 3 |
相 | 1 |
力率 | 88 |
リビジョン | Z |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 74 deg C |
タイプ | 3628L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 34.2 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML1406T | 5.35アンプ | 28 / 14.7-14 | 10.5LB-FT | 02 | 3 | 88 | D | 3450 | ¥498,792 | |
JML1408T | 8.5アンプ | 32/16 | 21LB-FT | 04 | 3 | 78 | AD | 1725 | ¥571,518 | |
JML1409T | - | 21.5 | - | 02 | 5 | 96 | A | 3500 | ¥703,846 | |
JML1508T | 14.3アンプ | 27 | 43LB-FT | 04 | 5 | 78 | G | 1725 | ¥811,076 | |
JML1509T | 19.5アンプ | 37 | 31LB-FT | 02 | 7.5 | 82 | AG | 3450 | ¥1,009,565 | |
JML1510T | 10.2アンプ | 31 | 52LB-FT | 04 | 7.5 | 89 | - | 1725 | ¥1,068,026 | |
JML1511T | 19.3アンプ | 46 | 46.4LB-FT | 02 | 10 | 86 | B | 3450 | ¥1,241,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。