BALDOR MOTOR JMEWDM3559T 密閉結合ポンプ モーター、3600 RPM、60 Hz、3 hp、3 相、TEFC、145JM フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 18LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145JM |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 3.6 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3532M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 3.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.31 " |
相 | 3 |
力率 | 92 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEWDM23933T | 25.06 " | 36.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | 143LB-FT | 84 | 1,765回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 254JM | ¥1,339,626 | |
JMEWDM23934T | 25.06 " | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 84 | 1,765回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 256JM | ¥1,548,097 | |
JMEWDM3546T | 14.25 " | 3.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | 14.3LB-FT | 76 | 1,745回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 143JM | ¥287,183 | |
JMEWDM3550T | 14.28 " | 4.0A @ 208V 2.0A @ 230V | 12LB-FT | 87 | 3,500回転 | 3,600回転 | 230V 208V 460V | 143JM | ¥288,711 | |
JMEWDM3554T | 15.16 " | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | 19.9LB-FT | 76 | 1,755回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 145JM | ¥300,020 | |
JMEWDM3555T | 15.43 " | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | 14.2LB-FT | 88 | 3,490回転 | 3,600回転 | 208V 230V 460V | 145JM | ¥315,153 | |
JMEWDM3558T | 16.34 " | 6.0A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 23.9LB-FT | 73 | 1,755回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 145JM | ¥328,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。