BALDOR MOTOR JMEWDM3550T 密閉結合ポンプ モーター、3600 RPM、60 Hz、1.5 hp、3 相、TENV、143JM フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 4.0A @ 208V 2.0A @ 230V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 12LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 143JM |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.0 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3528M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 1.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.28 " |
相 | 3 |
力率 | 87 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,500回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 230V 208V 460V |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEWDM23933T | 25.06 " | 36.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | 143LB-FT | 84 | 1,765回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 254JM | ¥1,339,626 | |
JMEWDM23934T | 25.06 " | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 84 | 1,765回転 | 1,800回転 | 460V 230V | 256JM | ¥1,548,097 | |
JMEWDM3546T | 14.25 " | 3.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | 14.3LB-FT | 76 | 1,745回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 143JM | ¥287,183 | |
JMEWDM3554T | 15.16 " | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | 19.9LB-FT | 76 | 1,755回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 145JM | ¥300,020 | |
JMEWDM3555T | 15.43 " | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | 14.2LB-FT | 88 | 3,490回転 | 3,600回転 | 208V 230V 460V | 145JM | ¥315,153 | |
JMEWDM3558T | 16.34 " | 6.0A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 23.9LB-FT | 73 | 1,755回転 | 1,800回転 | 230V 460V | 145JM | ¥328,449 | |
JMEWDM3559T | 16.31 " | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | 18LB-FT | 92 | 3,450回転 | 3,600回転 | 230V 460V | 145JM | ¥384,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。