BALDOR IDXM7566T-C 防爆モーター、230/460V、1780 RPM、60 HZ、60 HP、TEFC、364T
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
効率化 | 95.00% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 364T |
全負荷アンペア | 136/68 |
HP | 60馬力 |
絶縁クラス | B |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 33.44 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 2.375 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 965ポンド |
船の重量(kg) | 434.25 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。