BALDOR IDXM7037T防爆モーター、230 / 460V、1760 RPM、60 HZ、2 HP、TEFC、145TC
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンプ | 5.6/2.8 |
ベース(Base) | RG |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | XPFC |
フレーム | 145TC |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
磁化電流 | 3/1.5 |
マックス。 RPM | 2700 |
取り付け | F1 |
公称効率 | 88.5 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
リビジョン | E |
RPM | 1760 |
温度コード | T3C |
タイプ | 3535M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 28.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リビジョン | アンプ | フレーム | RPM | タイプ | 電圧 | HP | 磁化電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXM7014T | L | 3/1.5 | 143TC | 1765 | 3524M | 230/460 | 1 | 2/1 | ¥297,036 | ||
IDXM7566T-C | - | - | - | - | - | 230 / 460 V | 60馬力 | - | ¥2,951,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。