BALDOR IDXM7014T防爆モーター、230 / 460V、1800 RPM、60 Hz、2 HP、TEFC、56
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンプ | 3/1.5 |
ベース(Base) | RG |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | XPFC |
フレーム | 143TC |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
磁化電流 | 2/1 |
マックス。 RPM | 2700 |
取り付け | F1 |
公称効率 | 87.5 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
リビジョン | L |
RPM | 1765 |
温度コード | T3C |
タイプ | 3524M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 32.07 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リビジョン | アンプ | フレーム | RPM | タイプ | 電圧 | HP | 磁化電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXM7037T | E | 5.6/2.8 | 145TC | 1760 | 3535M | 230/460 | 2 | 3/1.5 | - | 見積依頼
| |
IDXM7566T-C | - | - | - | - | - | 230 / 460 V | 60馬力 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。