BALDOR MOTOR GDL1605T 穀物乾燥機モーター、230V、1800 RPM、60 Hz、5 hp、単相、ODP、1TZ フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 22.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 45LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | ODTF |
フレーム | 184TZ |
全負荷トルク | 15LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#10 A PH、2#16 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.5アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 5 |
相 | 1 |
力率 | 76 |
リビジョン | B |
RPM | 1725 |
タイプ | 3646LC |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 43.65 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。