BALDOR MOTOR FDL3610M 農業用モーター、230V、1800 RPM、3 馬力、単相、TEFC、1 フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 15.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 32LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184 |
全負荷トルク | 9LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#14 A PH、3#16 B&J |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 10.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 3 |
相 | 1 |
力率 | 76 |
リビジョン | R |
RPM | 1750 |
タイプ | 3640LC |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL3610TM | 76 | 15.5 | 32LB-FT | T | 1750 | 3640LC | 230 | 184T | ¥383,908 | ||
FDL3611M | 73 | 24.8/12.4 | 16LB-FT | Z | 1725 | 3634L | 115/230 | 184 | ¥331,373 | ||
FDL3611TM | 67 | 28/14 | 23LB-FT | Z | 1725 | 3634L | 115/230 | 182T | ¥322,980 | ||
FDL3612TM | 88 | 23 | 43LB-FT | B | 1725 | 3646LC | 230 | 184T | ¥402,870 | ||
FDL3619TM | 90 | 13.2 | 22LB-FT | AB | 1725 | 3634LC | 230 | 184T | ¥309,147 | ||
FDL3712TM | 94 | 40 | 90LB-FT | B | 1725 | 3750LC | 230 | 215T | ¥576,329 | ||
FDL3731M | 93 | 20.5 | 50LB-FT | - | 1740 | 3730LC | 230 | 215 | ¥495,040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。