BALDOR MOTOR FDEM4110T 農場用モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、40 hp、3 相、TEFC、324T フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
効率化 | 94.10% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 324T |
全負荷アンペア | 96/48 |
HP | 40馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 30.28 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2.125 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 567ポンド |
船の重量(kg) | 255.15 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM2333T | - | - | - | - | - | 23.66 " | ph 3 | - | ¥1,157,007 | |
FDEM2334T | - | - | - | - | - | 23.66 " | ph 3 | - | ¥1,398,562 | |
FDEM2394T | 0930M | 38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | 105LB-FT | 2 | 15.000馬力 | 23.66 " | 3 | 87 | ¥1,262,243 | |
FDEM3546 | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 4 | 1.000馬力 | 12.23 " | 3 | 71 | ¥354,487 | |
FDEM3546T | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5LB-FT | 4 | 1.000馬力 | 12.31 " | 3 | 71 | ¥359,336 | |
FDEM3554 | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.23 " | 3 | 72 | ¥362,474 | |
FDEM3554T | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.31 " | 3 | 72 | ¥369,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。