BALDOR MOTOR FDEM2394T 農場用モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、15 hp、3 相、TEFC、254T フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 105LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 254T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 17.5 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0930M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 15.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 23.66 " |
相 | 3 |
力率 | 87 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,520回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 114.3 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM2333T | - | - | - | - | - | 23.66 " | ph 3 | - | ¥1,157,007 | |
FDEM2334T | - | - | - | - | - | 23.66 " | ph 3 | - | ¥1,398,562 | |
FDEM3546 | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 4 | 1.000馬力 | 12.23 " | 3 | 71 | ¥354,487 | |
FDEM3546T | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5LB-FT | 4 | 1.000馬力 | 12.31 " | 3 | 71 | ¥359,336 | |
FDEM3554 | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.23 " | 3 | 72 | ¥362,474 | |
FDEM3554T | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6LB-FT | 4 | 1.500馬力 | 13.31 " | 3 | 72 | ¥369,604 | |
FDEM3558 | - | - | - | - | - | 13.23 " | ph 3 | - | ¥371,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。