BALDOR MOTOR EMVM3711D IEC フレーム モーター、3600 RPM、60 Hz、10 hp、7.5kW、3 相、TEFC、D132SD フレーム
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
アイテム価格 | IECフレームACモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 24.9A @ 208V 23.6A @ 230V 11.8A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 45.7LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | D132SD |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 11.8 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3728M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 7.500 kW |
全体の長さ(Overall Length) | 19.35 " |
相 | 3 |
力率 | 87 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,490回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 53.1 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVM3545D | - | 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 7.966LB-FT | 2 | 0.750 kW | 10.73 " | 3 | 82 | ¥387,569 | |
EMVM3546D | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 10.8LB-FT | 4 | 0.750 kW | 11.61 " | 3 | 71 | ¥399,549 | |
EMVM3550D | - | 4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V | - | 2 | 1.100 kW | 11.61 " | 3 | 85 | ¥231,178 | |
EMVM3554D | - | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 4 | 1.100 kW | 12.99 " | 3 | 73 | ¥405,252 | |
EMVM3555D | - | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | - | 2 | 1.500 kW | 12.99 " | 3 | 88 | ¥439,187 | |
EMVM3558D | - | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9LB-FT | 4 | 1.500 kW | 12.99 " | 3 | 75 | ¥427,213 | |
EMVM3611D | - | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 4 | 2.200 kW | 17.91 " | 3 | 75 | ¥510,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。