BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、1.5kW、3 相、TEFC、D90LD フレーム | AJ6VEP

BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、1.5kW、3 相、TEFC、D90LD フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6VEP モデル:EMVM3558D

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥228,951 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格IECフレームACモーター
アンビエント(C)40 deg C
アンプ5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V
基底型取り付けなし
内訳トルク24.9LB-FT
義務評価連絡先
フレームD90LD
フレーム材料
周波数60.00 Hz
全負荷アンペア2.9 A
全負荷トルク0LB-FT
グリースタイプPOLYREX EM(-20F + 300F)
絶縁クラスF
モータータイプ3528M
Number of Poles4
出力1.500 kW
全体の長さ(Overall Length)12.99 "
3
力率75
稼働率1.15
速度1,755回転
スピードタイプシングルスピード
開始タイプオンラインで直接
同期速度1,800回転
電圧230V 460V

発送情報:

船の重量(kg) 20.25
船高(cm)33.33
船の長さ(cm)49.21
船幅(cm)34.93
HSコード85015220
原産国US

商品の詳細:

  • ドリップカバー:ドリップカバーなし
  • 効率@ 100%負荷:86.50%
  • 電気的に絶縁されたベアリング:電気的に絶縁されていない
  • インバーターコード:インバーター対応
  • KVAコード:L
  • リフティングラグ:リフティングラグなし
  • ロックされたベアリングインジケータ:ロックされたベアリング
  • モーターリード出口:KOボックス
  • モーターリードの数量/ワイヤーサイズ:9 @ 18 AWG
  • 無負荷電流:0 A
  • 製品ファミリー:汎用
  • プルアップトルク:15.9 LB-FT
  • プーリーエンドベアリングタイプ:ボール
  • プーリーフェイスコード:Dフランジ
  • プーリーシャフトインジケーター:タップ&キー
  • シャフト直径: 0.945インチ
  • シャフト延長位置:プーリーエンド
  • シャフト接地インジケータ:シャフト接地なし
  • シャフト回転:リバーシブル
  • シャフトスリンガーインジケーター:スリンガーなし
  • 開始電流:23.9 A
  • 温度上昇@定格荷重:65℃
  • 温度上昇@SF負荷:78℃

製品バリエーション

プロダクトモデル無負荷電流アンプ内訳トルクNumber of Poles出力全体の長さ(Overall Length)力率価格
BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC フレーム モーター、3600 RPM、60 Hz、1 馬力、0.75kW、3 相、TEFC、D80D フレーム | AJ6VEG EMVM3545D-3.2A @ 230V 1.6A @ 460V7.966LB-FT20.750 kW10.73 "382¥207,706
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、1 hp、0.75kW、3 相、TEFC、D80D フレーム | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V10.8LB-FT40.750 kW11.61 "371¥214,127
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC フレーム モーター、3600 RPM、60 Hz、1.5 馬力、1.1kW、3 相、TEFC、D80D フレーム | AJ6VEK EMVM3550D-4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V-21.100 kW11.61 "385¥217,182
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、1.1kW、3 相、TEFC、D90SD フレーム | AJ6VEL EMVM3554D-4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V-41.100 kW12.99 "373¥217,182
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC フレーム モーター、3600 RPM、60 Hz、2 馬力、1.5kW、3 相、TEFC、D90LD フレーム | AJ6VEM EMVM3555D-5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V-21.500 kW12.99 "388¥235,369
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、3 馬力、2.2kW、3 相、TEFC、D100D フレーム | AJ6VET EMVM3611D-9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V-42.200 kW17.91 "375¥273,581
BALDOR MOTOR EMVM3613D IEC フレーム モーター、3600 RPM、60 Hz、5 馬力、3.7kW、3 相、TEFC、D100LD フレーム | AJ6VEV EMVM3613D-12.4A @ 208V 11.2A @ 230V 5.6A @ 460V45.7LB-FT23.700 kW15.77 "393¥333,644

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC フレーム モーター、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、1.5kW、3 相、TEFC、D90LD フレーム
¥228,951 /単価