BALDOR MOTOR EM4310T-G 三相モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、60 hp、TEFC、364TS フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
効率化 | 95.00% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 364TS |
全負荷アンペア | 132/66.3 |
HP | 60馬力 |
絶縁クラス | H |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 31.36 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 900ポンド |
船の重量(kg) | 405 |
原産国 | US |
モデル | HP | アンプ | 内訳トルク | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T-BG | - | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V | 113LB-FT | H | 0954M | - | 6 | 7.500馬力 | ¥1,320,420 | |
EM2276T-G | 7-1 / 2 hp | - | - | H | - | - | - | - | ¥1,334,679 | |
EM2332T-G | 10馬力 | - | - | H | - | - | - | - | ¥1,503,795 | |
EM2333T-5BG | - | 14.6 A | - | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥683,341 | |
EM2333T-8G | - | 42.4A @ 200V 42.4A @ 208V | - | H | 0936M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥1,220,603 | |
EM2333T-BG | - | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | 152LB-FT | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥1,206,344 | |
EM2333T-G | 15 | 36.2/18.1 | 152LB-FT | - | - | 7.12アンプ | 04 | 15 | ¥1,220,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。