Baldor EM3587T モーターは Baldor の Super-E 汎用 AC モーターの一部であり、一般的なオートメーション、食品加工、製造アプリケーションでの使用に対する NEMA プレミアム効率要件を超えています。 このモーターには剛性ベースがあり、あらゆる角度位置に簡単に取り付けることができます。
特徴:
- Baldor EM3587Tモーターは、2 hp、3相、60 Hzのモーターで、208〜230または460VACの電源で動作します。
- フレーム ハウジング上で空気を循環させ、発生した熱を伝達するファンを備えた全閉ファン冷却 (TEFC) エンクロージャが装備されています。
- このSuper-Eモーターには、簡単に接続できる特大のコンジットボックスがあります。
- それは最大の効率のためにキー付きシャフト設計を持っています。
- この1750rpmのシングルスピードモーターには、高温を処理するためのクラスF絶縁巻線があります。
- 構造強度、耐久性、標準化されたサイズを実現する鋳鉄 NEMA 145T フレームを備えています。
- このBaldorEM3587Tモーターは、VFD要件を満たすためのインバーター耐スパイク絶縁システムを備えており、インバーター対応と見なされます。
- サービスファクターは1.15です。
基準と承認:
よくある質問:
Q. NEMA定格のモーターエンクロージャーの用途は何ですか?
A. NEMA 定格の標準寸法を持つモーター フレームにより、変更を加えることなく、複数のブランドのモーターを簡単に交換および設置できます。
Q.このBaldorEM3587Tモーターで使用されているベアリングはどれですか?
A. Baldor EM3587Tモーターは、再グリース可能で摩擦防止の特性を備えたボールベアリングを備えており、長い動作寿命を実現します。 これらのボールベアリングは、高いベアリング保護と長い潤滑寿命のためにExxonPolyrexEMグリースを使用して潤滑されています。