BALDOR MOTOR EM3558T-5G 三相モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、2 hp、TEFC、145T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
効率化 | 86.50% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 145T |
全負荷アンペア | 2.3 |
HP | 2馬力 |
絶縁クラス | H |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 13.31 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 0.875 " |
電圧 | 575 V |
重量 | 46ポンド |
船の重量(kg) | 20.7 |
原産国 | US |
モデル | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2334T-5G | 鋳鉄 | 256T | 19.2 | 20馬力 | 23.3 " | 1.625 " | 293ポンド | ¥1,450,752 | |
EM3546T-5G | 鋼 | 143T | 1.2 | 1馬力 | 12.31 " | 0.875 " | 35ポンド | ¥409,533 | |
EM3554T-5G | 鋼 | 145T | 1.8 | 1-1 / 2 HP | 13.31 " | 0.875 " | 42ポンド | ¥422,647 | |
EM3611T-5G | 鋼 | 182T | 3.3 | 3馬力 | 16.54 " | 1.125 " | 76ポンド | ¥487,102 | |
EM3615T-5G | 鋼 | 184T | 5.3 | 5馬力 | 18.04 " | 1.125 " | 84ポンド | ¥472,290 | |
EM3710T-5G | 鋼 | 213T | 7.6 | 7-1 / 2 hp | 19.01 " | 1.375 " | 126ポンド | ¥726,376 | |
EM3714T-5G | 鋼 | 215T | 9.6 | 10馬力 | 20.51 " | 1.375 " | 165ポンド | ¥806,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。