BALDOR MOTOR EM2539T-8 三相モーター、200V、1800 RPM、60 Hz、40 hp、ODP、324T フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 109 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 415LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 324T |
全負荷トルク | 119LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 40 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6 4# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 45.2アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 40 |
相 | 3 |
力率 | 84 |
リビジョン | A |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 49度C |
タイプ | 4064M |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 195.3 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁 | アンプ | 内訳トルク | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2513T-8 | F | 40.7 | 171LB-FT | - | - | 16.7アンプ | 04 | 15 | ¥1,111,660 | |
EM2514T-8 | F | 53 | 105LB-FT | - | - | 18.2アンプ | 02 | 20 | ¥1,127,919 | |
EM2515T-8 | F | 54.3 | 205LB-FT | - | - | 22.4アンプ | 04 | 20 | ¥1,219,465 | |
EM2516T-8 | F | 65 | 148LB-FT | - | - | 19.5アンプ | 02 | 25 | ¥1,354,356 | |
EM2531T-8 | F | 70 | 213LB-FT | - | - | 29アンプ | 04 | 25 | ¥1,486,684 | |
EM2534T-8 | - | 80.0A @ 200V 78.0A @ 208V | 165LB-FT | F | 4040M | - | 2 | 30.000馬力 | ¥1,598,479 | |
EM2535T-8 | F | 81 | 272LB-FT | - | - | 30.6アンプ | 04 | 30 | ¥1,625,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。