BALDOR MOTOR EJMM3313T-G 直列結合モーター、230/460V、1800 RPM、10 hp、3 相、ODP、215JM フレーム
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
効率化 | 91.70% |
エンクロージャタイプ | ODP |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 215JM |
全負荷アンペア | 25/12.5 |
HP | 10馬力 |
絶縁クラス | H |
装着タイプ | フットマウント/ C-フェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 19.31 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 0.875 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 132ポンド |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 67.63 |
船幅(cm) | 42.23 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | エンクロージャタイプ | フレーム材料 | 重量 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T-G | 230 / 460 V | TEFC | 鋳鉄 | 265ポンド | 254JM | 36.2/18.1 | 15馬力 | 25.3 " | ¥844,887 | |
EJMM2334T-G | 230 / 460 V | TEFC | 鋳鉄 | 308ポンド | 256JM | 48/24 | 20馬力 | 25.3 " | ¥943,774 | |
EJMM2394T-G | 230 / 460 V | TEFC | 鋳鉄 | 260ポンド | 254JM | 35/17.5 | 15馬力 | 25.3 " | ¥851,615 | |
EJMM2513T-G | 230 / 460 V | ODP | 鋼 | 213ポンド | 254JM | 35.4/17.7 | 15馬力 | 23.19 " | ¥705,653 | |
EJMM3116T-G | 208-230 / 460 V | ODP | 鋼 | 37ポンド | 143JM | 3.1-3/1.5 | 1馬力 | 13.75 " | ¥219,780 | |
EJMM3154T-G | 230 / 460 V | ODP | 鋼 | 41ポンド | 145JM | 4.4/2.2 | 1-1 / 2 HP | 13.75 " | ¥234,301 | |
EJMM3157T-G | 230 / 460 V | ODP | 鋼 | 44 LB | 145JM | 5.8/2.9 | 2馬力 | 14.25 " | ¥252,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。