BALDOR MOTOR EJMM2534T 直列結合ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、30 hp、3 相、ODP、284JM フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 66/33 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 148LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 284JM |
全負荷トルク | 45LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 30 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 10# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 7.51アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 30 |
相 | 3 |
力率 | 92 |
リビジョン | B |
RPM | 3510 |
温度 立上り | 48度C |
タイプ | 3948M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 139.05 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T | 254JM | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,196,759 | ||
EJMM2334T | 256JM | 48/24 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥883,405 | ||
EJMM2394T | 254JM | 35/17.5 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥934,398 | ||
EJMM2506T | 254JM | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | 鋼 | - | 11.0 A | - | 3950M | ¥617,313 | ||
EJMM2511T | 256JM | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | - | 鋼 | - | 14.3 A | - | 3954M | ¥749,211 | ||
EJMM2513T | 254JM | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥625,487 | ||
EJMM2514T | 254JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥702,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。