BALDOR MOTOR EHM3313T-8 汎用 HVAC モーター、200V、1800 RPM、10 馬力、3 相、ODP、215T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンプ | 29.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 90.9LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 215T |
全負荷トルク | 29.7LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 10# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 14アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 10 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | F |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 41 deg C |
タイプ | 3739M |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHM2276T | 11.0 A | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V | 113LB-FT | - | - | - | 0954M | - | ¥650,019 | ||
EHM2332T | 14.1 A | 30.0A @ 208V 28.2A @ 230V 14.1A @ 460V | - | - | - | - | 0960M | - | ¥740,653 | ||
EHM2333T | - | 38-36.2/18.1 | 152LB-FT | - | 15 | F | - | 7.12アンプ | ¥521,025 | ||
EHM2334T | - | 51-48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | 9.41アンプ | ¥630,151 | ||
EHM2506T | 11.0 A | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | - | - | - | 3950M | - | ¥446,286 | ||
EHM2511T | 14.3 A | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 132LB-FT | - | - | - | 3954M | - | ¥578,034 | ||
EHM2515T | - | 47/23.5 | 203LB-FT | - | 20 | F | - | 9.55アンプ | ¥583,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。