BALDOR MOTOR EHM3157T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1800 RPM、2 馬力、3 相、ODP、145T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンプ | 5.8/2.9 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 25.1LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 145T |
全負荷トルク | 5.96LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.83アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 76 |
リビジョン | J |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 47 deg C |
タイプ | 3525M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 18.45 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHM2276T | 11.0 A | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V | 113LB-FT | - | - | - | 0954M | - | ¥1,212,906 | ||
EHM2332T | 14.1 A | 30.0A @ 208V 28.2A @ 230V 14.1A @ 460V | - | - | - | - | 0960M | - | ¥788,367 | ||
EHM2333T | - | 38-36.2/18.1 | 152LB-FT | - | 15 | F | - | 7.12アンプ | ¥972,205 | ||
EHM2334T | - | 51-48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | 9.41アンプ | ¥1,175,831 | ||
EHM2506T | 11.0 A | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | - | - | - | 3950M | - | ¥832,749 | ||
EHM2511T | 14.3 A | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 132LB-FT | - | - | - | 3954M | - | ¥1,078,582 | ||
EHM2515T | - | 47/23.5 | 203LB-FT | - | 20 | F | - | 9.55アンプ | ¥1,088,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。