BALDOR MOTOR EFM4308T 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、40 hp、TEFC、364T フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 98.8A @ 230V 49.4A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 364T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 49.4 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | A36062M |
Number of Poles | 6 |
出力 | 40.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 33.48 " |
相 | 3 |
力率 | 80 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,190回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,200回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 384.75 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 105.41 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 7.56アンプ | 04 | 15 | - | 3 | ¥580,326 | |
EFM2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | 9.41アンプ | 04 | 20 | - | 3 | ¥703,666 | |
EFM2394T | 0930M | 38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | 105LB-FT | - | 2 | 15.000馬力 | 23.28 " | 3 | ¥634,277 | |
EFM3546T | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5LB-FT | - | 4 | 1.000馬力 | 13.31 " | 3 | ¥185,698 | |
EFM3554T | 3526M | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 13.31 " | 3 | ¥206,331 | |
EFM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9LB-FT | 1.82アンプ | 04 | 2 | - | 3 | ¥244,287 | |
EFM3610T | 3532M | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | - | - | 2 | 3.000馬力 | 15.14 " | 3 | ¥221,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。