BALDOR MOTOR 汎用モーター、三相、TEFC、F2 マウント、フットマウント
形式 | モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM3710T | - | - | - | - | - | - | 19.01 " | ph 3 | ¥622,567 | |
B | EFM4103T | - | 60/30 | 235LB-FT | 11.3アンプ | 04 | 25 | - | 3 | ¥1,717,401 | |
A | EFM3714T | - | 25.4-24/12 | 134LB-FT | 5.49アンプ | 04 | 10 | - | 3 | ¥395,862 | |
B | EFM4104T | - | 72/36 | 270LB-FT | 15.9アンプ | 04 | 30 | - | 3 | ¥2,037,097 | |
B | EFM2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | 9.41アンプ | 04 | 20 | - | 3 | ¥1,313,005 | |
B | EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 7.56アンプ | 04 | 15 | - | 3 | ¥1,082,859 | |
A | EFM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9LB-FT | 1.82アンプ | 04 | 2 | - | 3 | ¥225,137 | |
A | EFM3615T | - | 13.9-13.4/6.7 | 52.2LB-FT | 3.24アンプ | 04 | 5 | - | 3 | ¥249,530 | |
A | EFM3611T | - | 9-8.4/4.2 | 33.6LB-FT | 2.33アンプ | 04 | 3 | - | 3 | ¥227,219 | |
B | EFM2394T | 0930M | 38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | 105LB-FT | - | 2 | 15.000馬力 | 23.28 " | 3 | ¥1,183,530 | |
B | EFM4100T | 1046M | 42.0A @ 208V 42.0A @ 230V 21.0A @ 460V | - | - | 6 | 15.000馬力 | 27.76 " | 3 | ¥1,822,066 | |
B | EFM4102T | 1054M | 56.0A @ 208V 54.0A @ 230V 27.0A @ 460V | 276LB-FT | - | 6 | 20.000馬力 | 27.76 " | 3 | ¥2,426,094 | |
B | EFM4114T | 1252M | 122.0A @ 208V 112.0A @ 230V 56.0A @ 460V | 292LB-FT | - | 2 | 50.000馬力 | 28.78 " | 3 | ¥3,018,996 | |
B | EFM4110T | 1254M | 102.0A @ 208V 96.0A @ 230V 48.0A @ 460V | 386LB-FT | - | 4 | 40.000馬力 | 30.28 " | 3 | ¥2,664,227 | |
B | EFM4115T | 1272M | 128.0A @ 208V 116.0A @ 230V 58.0A @ 460V | 396LB-FT | - | 4 | 50.000馬力 | 30.28 " | 3 | ¥2,911,197 | |
B | EFM3546T | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5LB-FT | - | 4 | 1.000馬力 | 13.31 " | 3 | ¥346,503 | |
A | EFM3554T | 3526M | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 13.31 " | 3 | ¥385,006 | |
A | EFM3610T | 3532M | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | - | - | 2 | 3.000馬力 | 15.14 " | 3 | ¥414,092 | |
A | EFM3711T | 3728M | 24.9A @ 208V 23.6A @ 230V 11.8A @ 460V | - | - | 2 | 10.000馬力 | 17.91 " | 3 | ¥697,284 | |
A | EFM3709T | 3728M | 19.4A @ 208V 18.0A @ 230V 9.0A @ 460V | 40.4LB-FT | - | 2 | 7.500馬力 | 17.91 " | 3 | ¥687,875 | |
B | EFM4308T | A36062M | 98.8A @ 230V 49.4A @ 460V | - | - | 6 | 40.000馬力 | 33.48 " | 3 | ¥3,951,279 | |
B | EFM4312T | A36062M | 123.0A @ 230V 61.7A @ 460V | - | - | 6 | 50.000馬力 | 33.49 " | 3 | - | 見積依頼
|
B | EFM4316T | A36068M | 169.0A @ 230V 84.9A @ 460V | - | - | 4 | 75.000馬力 | 33.44 " | 3 | - | 見積依頼
|
B | EFM4403T | A40064M | 138.0A @ 230V 69.0A @ 460V | - | - | 6 | 60.000馬力 | 38.04 " | 3 | - | 見積依頼
|
B | EFM4404T | A40064M | 173.8A @ 230V 86.9A @ 460V | - | - | 6 | 75.000馬力 | 38.04 " | 3 | - | 見積依頼
|
B | EFM4400T | A40064M | 224.0A @ 230V 112.0A @ 460V | - | - | 4 | 100.000馬力 | 38.04 " | 3 | - | 見積依頼
|
B | EFM4409T-4 | A44064M | 119.0 A | - | - | 6 | 100.000馬力 | 44.75 " | 3 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートウォールコンテナ
- 球形ロッドエンド
- Airファイル
- 難燃性手袋
- ドライハイドラント
- ポンプ制御
- クランプ
- ストレージロッカー
- エンジン駆動ポンプ
- 自動車インテリア
- SMITH-COOPER ストリートエルボ継手
- LAMP 隠されたスプリングヒンジステンレス鋼
- DIXON DOTエアブレーキオスボディ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、Vitonシール
- MARATHON MOTORS 高圧洗浄機モーター、完全密閉型ファン冷却、C面フット
- GUARDIAN EQUIPMENT フロー制御
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ XNUMX平面軸取付カラー
- VOLLRATH プレート
- FEIN POWER TOOLS 振動サンドペーパーキット